Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szilárdtest relé 24-280Vac 20A SN120250 - SSM1A120BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szilárdtest relé 24-280Vac 20A SN120250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

  • Nullapont kapcsolással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2664 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120250

Gyártói cikkszám

SSM1A120BD

Gyártói típuskód

SSM1A120BD

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-32 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Ez a Zelio SSM moduláris kialakítású szilárdtestrelé 20 A-es névleges áramerősségű, 4...32 VDC vezérlőfeszültséggel működik, névleges terhelési feszültsége 24...280 VAC. A relé nullfeszültség kapcsolással működik, így ideális rezisztív terhelések vezérlés