Schneider - Szilárdtest relé SN138191 - SSP1A125BDT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-280 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 3-32 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2617 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485442044
Sonepar cikkszám
SN138191
Gyártói cikkszám
SSP1A125BDT
Gyártói típuskód
Zelio SSP1A125BDT
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-280 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
3-32 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-280 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A