Schneider - Szilárdtestrelé DC vez. 20A (kimenet: 24-280VAC) GT79570 - SSRDCDS20A1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 4-32 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480076503
Sonepar cikkszám
GT79570
Gyártói cikkszám
SSRDCDS20A1
Gyártói típuskód
SSRDCDS20A1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
4-32 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-32 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A