Schneider - Szilárdtestrelé hűtőbordás AC vez. 10A (kimenet: 24-280VAC) GT97285 - SSRDP8S10A1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-280 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480076459
Sonepar cikkszám
GT97285
Gyártói cikkszám
SSRDP8S10A1
Gyártói típuskód
SSRDP8S10A1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
90-280 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
10 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A
Szilárdtestrelé hűtőbordás AC vez. 10A (kimenet: 24-280VAC)