Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szilárdtestrelé hűtőbordás AC vez. 30A (kimenet: 24-280VAC) GT87526 - SSRDP8S30A1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szilárdtestrelé hűtőbordás AC vez. 30A (kimenet: 24-280VAC) GT87526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-280 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480076473

Sonepar cikkszám

GT87526

Gyártói cikkszám

SSRDP8S30A1

Gyártói típuskód

SSRDP8S30A1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

90-280 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

30 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

90-280 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

0 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0 A

Szilárdtestrelé hűtőbordás AC vez. 30A (kimenet: 24-280VAC)