Nem visszaküldhető

Schneider - Szimetrikus DIN sín 7,5x35 2m GT74940 - NSYSDR200B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szimetrikus DIN sín 7,5x35 2m GT74940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480184321

Sonepar cikkszám

GT74940

Gyártói cikkszám

NSYSDR200B

Gyártói típuskód

Himel NSYSDR200B

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Magasság:

7.2 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Szimetrikus DIN sín 7,5x35 2m