Nem visszaküldhető

Schneider - Szimmetrikus DIN sín 15x35 2m driled SX011965 - NSYSDR200D

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szimmetrikus DIN sín 15x35 2m driled SX011965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480184345

Sonepar cikkszám

SX011965

Gyártói cikkszám

NSYSDR200D

Gyártói típuskód

NSYSDR200D

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

19.7 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024