Nem visszaküldhető

Schneider - Szimmetrikus DIN sín 15x35 2m SX011963 - NSYSDR200

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szimmetrikus DIN sín 15x35 2m SX011963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480184314

Sonepar cikkszám

SX011963

Gyártói cikkszám

NSYSDR200

Gyártói típuskód

NSYSDR200

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024