Nem visszaküldhető

Schneider - Szimmetrikus DIN sín 15x35 WM 1000mm SX011961 - NSYSDR100A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szimmetrikus DIN sín 15x35 WM 1000mm SX011961

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - kerek lyuk

  • Hosszúság - 950 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480184307

Sonepar cikkszám

SX011961

Gyártói cikkszám

NSYSDR100A

Gyártói típuskód

NSYSDR100A

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

kerek lyuk

Hosszúság:

950 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

925 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024