Nem visszaküldhető

Schneider - Szimmetrikus DIN sín 15x35 WM 500mm SX011967 - NSYSDR50A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szimmetrikus DIN sín 15x35 WM 500mm SX011967

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 500 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480184376

Sonepar cikkszám

SX011967

Gyártói cikkszám

NSYSDR50A

Gyártói típuskód

NSYSDR50A

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

500 mm

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szimmetrikus DIN sín 15x35 WM 500mm