Nem visszaküldhető

Schneider - Szimmetrikus DIN sín 15x35 WM 600mm SX011969 - NSYSDR60A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szimmetrikus DIN sín 15x35 WM 600mm SX011969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - kerek lyuk

  • Hosszúság - 545 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480184383

Sonepar cikkszám

SX011969

Gyártói cikkszám

NSYSDR60A

Gyártói típuskód

NSYSDR60A

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

kerek lyuk

Hosszúság:

545 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

525 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024