Nem visszaküldhető

Schneider - Szimmetrikus DIN sín 15x35 WM 800mm SX011971 - NSYSDR80A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szimmetrikus DIN sín 15x35 WM 800mm SX011971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 800 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480184390

Sonepar cikkszám

SX011971

Gyártói cikkszám

NSYSDR80A

Gyártói típuskód

NSYSDR80A

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

800 mm

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

725 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szimmetrikus DIN sín 15x35 WM 800mm