Nem visszaküldhető

Schneider - Szimmetrikus sín 35 mm, CMO, OLN-hez SX011960 - NSYSDR100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szimmetrikus sín 35 mm, CMO, OLN-hez SX011960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480067419

Sonepar cikkszám

SX011960

Gyártói cikkszám

NSYSDR100

Gyártói típuskód

NSYSDR100

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

1000 mm

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szimmetrikus sín 35 mm, CMO, OLN-hez