Nem visszaküldhető

Schneider - Szimmetrikus sín 36 mm, CMO,OLN-hez SX011962 - NSYSDR120

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szimmetrikus sín 36 mm, CMO,OLN-hez SX011962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480067426

Sonepar cikkszám

SX011962

Gyártói cikkszám

NSYSDR120

Gyártói típuskód

NSYSDR120

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

1200 mm

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szimmetrikus sín 36 mm, CMO,OLN-hez