Nem visszaküldhető

Schneider - Szimmetrikus sín 38 mm, CMO,OLN-hez SX011970 - NSYSDR80

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szimmetrikus sín 38 mm, CMO,OLN-hez SX011970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 800 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480067440

Sonepar cikkszám

SX011970

Gyártói cikkszám

NSYSDR80

Gyártói típuskód

NSYSDR80

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

800 mm

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szimmetrikus sín 38 mm, CMO,OLN-hez