Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szintfigyelő relé 24-240V AC/DC 2C/O érintk SN077257 - RM22LA32MR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szintfigyelő relé 24-240V AC/DC 2C/O érintk SN077257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektróda bemenetek száma - 3

  • Fizikai mérési elv - egyéb

  • Reakcióérzékenység beállítható - Igen

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480792342

Sonepar cikkszám

SN077257

Gyártói cikkszám

RM22LA32MR

Gyártói típuskód

Zelio RM22LA32MR

Elektróda bemenetek száma:

3

Fizikai mérési elv:

egyéb

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

30 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-240 V

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0.1 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Váltóérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Kaszkádosítható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

73 mm

Szintfigyelő relé 24-240V AC/DC 2C/O érintk