Schneider - Szintkapcsoló 24-240V AC/DC 2 váltóérintk. GT52126 - RM35LM33MW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 3
Fizikai mérési elv - egyéb
Reakcióérzékenység beállítható - Igen
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119405232
Sonepar cikkszám
GT52126
Gyártói cikkszám
RM35LM33MW
Gyártói típuskód
Zelio RM35LM33MW
Elektróda bemenetek száma:
3
Fizikai mérési elv:
egyéb
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
5 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
5 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0.1 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kaszkádosítható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Szélesség:
35 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
72 mm