Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szintkapcsoló relé 24VAC GT78472 - RM4LG01B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szintkapcsoló relé 24VAC GT78472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektróda bemenetek száma - 1

  • Fizikai mérési elv - konduktív

  • Reakcióérzékenység beállítható - Igen

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110334692

Sonepar cikkszám

GT78472

Gyártói cikkszám

RM4LG01B

Gyártói típuskód

RM4LG01B

Elektróda bemenetek száma:

1

Fizikai mérési elv:

konduktív

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Váltóérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

78 mm

Mélység:

80 mm

Szintkapcsoló relé 24VAC