Schneider - Szintkapcsoló relé űrítés v töltés 220-240VAC G48050 - RM4LG01M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 1
Fizikai mérési elv - konduktív
Reakcióérzékenység beállítható - Igen
Tápfeszültség típusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110334760
Sonepar cikkszám
G48050
Gyártói cikkszám
RM4LG01M
Gyártói típuskód
RM4LG01M
Elektróda bemenetek száma:
1
Fizikai mérési elv:
konduktív
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kaszkádosítható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
220-240 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
80 mm