Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szinusz szűrő 690V 240A IP00 SX080189 - VW3A5212

MásolásMásolás
Schneider - Szinusz szűrő 690V 240A IP00 SX080189

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Sinus-szűrőnek alkalmas - Igen

  • Névleges áram AC - 240-240 A

  • Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem

  • Névleges üzemi frekvencia - 0-100 Hz

  • Pólusszám, primeroldal - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485238944

Sonepar cikkszám

SX080189

Gyártói cikkszám

VW3A5212

Gyártói típuskód

Altivar VW3A5212

Sinus-szűrőnek alkalmas:

Igen

Névleges áram AC:

240-240 A

Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

0-100 Hz

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

480 V

Védettség (IP):

IP00

Du/dt szűrőnek alkalmas:

Nem

Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

8 kHz

Szinusz szűrő 690V 240A IP00