Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szinuszos szűrő 11A IP20 SN026725 - VW3A5201

MásolásMásolás
Schneider - Szinuszos szűrő 11A IP20 SN026725

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Sinus-szűrőnek alkalmas - Igen

  • Névleges áram AC - 11-11 A

  • Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz

  • Pólusszám, primeroldal - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118070318

Sonepar cikkszám

SN026725

Gyártói cikkszám

VW3A5201

Gyártói típuskód

VW3A5201

Sinus-szűrőnek alkalmas:

Igen

Névleges áram AC:

11-11 A

Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Védettség (IP):

IP20

Du/dt szűrőnek alkalmas:

Nem

Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

8 kHz

Szinuszos szűrő 11A