Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szinuszos szűrő 16A IP20 SN026636 - VW3A5202

MásolásMásolás
Schneider - Szinuszos szűrő 16A IP20 SN026636

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Sinus-szűrőnek alkalmas - Igen

  • Névleges áram AC - 16-16 A

  • Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem

  • Névleges üzemi frekvencia - 0-100 Hz

  • Pólusszám, primeroldal - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118070325

Sonepar cikkszám

SN026636

Gyártói cikkszám

VW3A5202

Gyártói típuskód

VW3A5202

Sinus-szűrőnek alkalmas:

Igen

Névleges áram AC:

16-16 A

Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

0-100 Hz

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Védettség (IP):

IP20

Du/dt szűrőnek alkalmas:

Nem

Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

8 kHz

Szinusz-szűrő, 16A, változtatható sebességű meghajtáshoz. termék vagy komponens típusa: szinuszos szűrő - terjedelmi kompatibilitás: Altivar 71, Altivar 61 - termékspecifikus alkalmazás: kimeneti szűrő - névleges áramerősség: 16 A - termékkompatibilitás: