Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szinuszos szűrő 180A IP20 SN026266 - VW3A5206

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szinuszos szűrő 180A IP20 SN026266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sinus-szűrőnek alkalmas - Igen

  • Névleges áram AC - 180-180 A

  • Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem

  • Névleges üzemi frekvencia - 100-100 Hz

  • Pólusszám, primeroldal - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118070363

Sonepar cikkszám

SN026266

Gyártói cikkszám

VW3A5206

Gyártói típuskód

VW3A5206

Sinus-szűrőnek alkalmas:

Igen

Névleges áram AC:

180-180 A

Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

100-100 Hz

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Védettség (IP):

IP20

Du/dt szűrőnek alkalmas:

Nem

Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

8 kHz

Szinusz-szűrő, 180A, változtatható sebességű meghajtáshoz. termék vagy komponens típusa: szinuszos szűrő - terjedelmi kompatibilitás: Altivar 71, Altivar 61 - termékspecifikus alkalmazás: kimeneti szűrő - névleges áramerősség: 180 A - termékkompatibilitás