Schneider - Szinuszos szűrő 95A IP20 SN026284 - VW3A5205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sinus-szűrőnek alkalmas - Igen
Névleges áram AC - 95-95 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Nem
Névleges üzemi frekvencia - 100-100 Hz
Pólusszám, primeroldal - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118070356
Sonepar cikkszám
SN026284
Gyártói cikkszám
VW3A5205
Gyártói típuskód
VW3A5205
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Igen
Névleges áram AC:
95-95 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
100-100 Hz
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Védettség (IP):
IP20
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
8 kHz