Schneider - Sziréna, ajtóra építhető 72x72, többszólamú, 4 csatornás, PNP, fehér, 12-24VDC IP54 SX017008 - XVS72BMWP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12-24 V
Áram fajtája - DC
Lencse színe - egyéb
Akusztikus jel fajtája - programozható
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480032912
Sonepar cikkszám
SX017008
Gyártói cikkszám
XVS72BMWP
Gyártói típuskód
Harmony XVS72BMWP
Névleges feszültség:
12-24 V
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
egyéb
Akusztikus jel fajtája:
programozható
Szerelési mód:
falon kívüli
Optikai jel fajtája:
egyéb
Hangerő:
90 dB
Áramfelvétel:
0.2 A
Teljesítmény:
1.9 W
Védettség (IP):
IP54
Akusztikus jeladó típusa:
hangsugárzó
Ház színe:
fehér
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Érintkezéssel:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Falra szerelhető:
Igen
Védettség (NEMA):
13
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:
1.9 W
Szabotázsérzékelés:
Nem
Hangjelzés frekvenciája:
0-0 kHz
Vandalizmus elleni védelem:
Nem
Megfelel EN54-23-nek:
Nem
Fedett rész:
0 m3
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem