Nem visszaküldhető

Schneider - Sziréna, ajtóra építhető 72x72, többszólamú, 4 csatornás, PNP, fekete, 12-24VDC IP54 SX017007 - XVS72BMBP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sziréna, ajtóra építhető 72x72, többszólamú, 4 csatornás, PNP, fekete, 12-24VDC IP54 SX017007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12-24 V

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Lencse színe - egyéb

  • Akusztikus jel fajtája - programozható

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480032905

Sonepar cikkszám

SX017007

Gyártói cikkszám

XVS72BMBP

Gyártói típuskód

Harmony XVS72BMBP

Névleges feszültség:

12-24 V

Áram fajtája:

AC/DC

Lencse színe:

egyéb

Akusztikus jel fajtája:

programozható

Szerelési mód:

falon kívüli

Optikai jel fajtája:

egyéb

Hangerő:

90 dB

Áramfelvétel:

0.2 A

Teljesítmény:

1.9 W

Védettség (IP):

IP54

Akusztikus jeladó típusa:

hangsugárzó

Ház színe:

fekete

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Érintkezéssel:

Nem

Fényforrás:

egyéb

Falra szerelhető:

Nem

Szabotázsérzékelés:

Nem

Hangjelzés frekvenciája:

0-0 kHz

Vandalizmus elleni védelem:

Nem

Megfelel EN54-23-nek:

Nem

Fedett rész:

0 m3

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024