Nem visszaküldhető

Schneider - Sziréna, külső, többszólamú, 8 csatornás, fehér, 120VAC IP53 SX017006 - XVS14GMW

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Sziréna, külső, többszólamú, 8 csatornás, fehér, 120VAC IP53 SX017006

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 120-120 V

  • Áram fajtája - AC

  • Lencse színe - egyéb

  • Akusztikus jel fajtája - programozható

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480072048

Sonepar cikkszám

SX017006

Gyártói cikkszám

XVS14GMW

Gyártói típuskód

Harmony XVS14GMW

Névleges feszültség:

120-120 V

Áram fajtája:

AC

Lencse színe:

egyéb

Akusztikus jel fajtája:

programozható

Szerelési mód:

falon kívüli

Optikai jel fajtája:

egyéb

Hangerő:

105 dB

Áramfelvétel:

0.1 A

Teljesítmény:

12 W

Védettség (IP):

IP53

Akusztikus jeladó típusa:

autóduda

Ház színe:

fehér

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Érintkezéssel:

Igen

Fényforrás:

egyéb

Falra szerelhető:

Igen

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:

12 W

Szabotázsérzékelés:

Nem

Hangjelzés frekvenciája:

0-0 kHz

Vandalizmus elleni védelem:

Nem

Megfelel EN54-23-nek:

Nem

Fedett rész:

0 m3

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024