Schneider - Szitanyomatos szerelőlap 500X400 SX011099 - NSYMS54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183829
Sonepar cikkszám
SX011099
Gyártói cikkszám
NSYMS54
Gyártói típuskód
NSYMS54
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szitanyomatos szerelőlap 500X400