Schneider - Szitanyomatos szerelőlap 500X500 SX011100 - NSYMS55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 450 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183836
Sonepar cikkszám
SX011100
Gyártói cikkszám
NSYMS55
Gyártói típuskód
NSYMS55
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
450 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szitanyomatos szerelőlap 500X500