Schneider - Szitanyomatos szerelőlap 600x400 SX011101 - NSYMS64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 550 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480199097
Sonepar cikkszám
SX011101
Gyártói cikkszám
NSYMS64
Gyártói típuskód
NSYMS64
Anyag:
acél
Magasság:
550 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szitanyomatos szerelőlap 600x400