Schneider - Szitanyomatos szerelőlap 600X600 SX011102 - NSYMS66
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 550 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183843
Sonepar cikkszám
SX011102
Gyártói cikkszám
NSYMS66
Gyártói típuskód
NSYMS66
Anyag:
acél
Magasság:
550 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szitanyomatos szerelőlap 600X600