Schneider - Szitanyomatos szerelőlap 800x600 SX011103 - NSYMS86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183867
Sonepar cikkszám
SX011103
Gyártói cikkszám
NSYMS86
Gyártói típuskód
NSYMS86
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szitanyomatos szerelőlap 800x600