Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Szobatermosztát betét 230V 8A ezüst - mechanikus GT12208 - MGU50.501.30Z

MásolásMásolás
Schneider - Szobatermosztát betét 230V 8A ezüst - mechanikus GT12208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - ezüst

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375144819

Sonepar cikkszám

GT12208

Gyártói cikkszám

MGU50.501.30Z

Gyártói típuskód

Unica MGU50.501.30Z

Szín:

ezüst

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Szobatermosztát betét 230V 8A ezüst