Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Szobatermosztát progr. 230V grafit IP20 SN110221 - MGU3.505.12

MásolásMásolás
Schneider - Szobatermosztát progr. 230V grafit IP20 SN110221

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültségellátás módja - 230 V

  • Csatlakozás - 3-vezetékes

  • Kommunikációs protokoll - egyéb

  • Vevővel - Nem

  • Külső érzékelő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375153293

Sonepar cikkszám

SN110221

Gyártói cikkszám

MGU3.505.12

Gyártói típuskód

MGU3.505.12

Feszültségellátás módja:

230 V

Csatlakozás:

3-vezetékes

Kommunikációs protokoll:

egyéb

Vevővel:

Nem

Külső érzékelő:

Nem

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Méréstartomány:

5-35 °C

Óratípus:

heti óra

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Érzékelő kivitel:

ellenállás érzékelő

Hűtés kimeneteinek száma:

1

Kijelzővel:

Igen

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Max. érintkező terhelés:

8 A

Védettség (IP):

IP20

Optimalizálás:

Nem

Működtetés:

billentyű

Szélesség:

45 mm

Kapcsoló programok száma:

1

Magasság:

45 mm

Szín:

egyéb

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Választó kapcsoló fűtéshez és fűtés/melegvízhez:

Nem

Hőmérséklet leolvasható:

Igen

Óra kivitel:

digitális

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Robbanásvédett:

Nem

Mélység:

45 mm

Szobatermosztát progr. 230V grafit IP20