Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Szoftver UNITY PRO S 1 felhasználó liszensz GT68352 - UNYSPUSFUCD60

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szoftver UNITY PRO S 1 felhasználó liszensz GT68352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem

  • Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Nem

  • Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem

  • Integrált konfigurációs funkció - Nem

  • Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864128320

Sonepar cikkszám

GT68352

Gyártói cikkszám

UNYSPUSFUCD60

Gyártói típuskód

UNYSPUSFUCD60

Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):

Nem

Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):

Nem

Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):

Nem

Integrált konfigurációs funkció:

Nem

Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):

Nem

Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):

Nem

Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:

Nem

Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Nem

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Nem

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Nem

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Integrált diagnózisfunkció:

Nem

Integrált kiértékelő funkció:

Nem

Integrált vetítési funkció:

Nem

Integrált adatmegragadási funkció:

Nem

Integrált kommunikációs funkció:

Nem

Integrált technológiai funkció:

Nem

Integrált üzembehelyezési funkció:

Nem

Integrált szimulációfunkció:

Nem

Integrált mozgási funkció:

Nem

Integrált analízisfunkció:

Nem

Integrált pozícionáló funkció:

Nem

Várakozási funkció integrálva:

Nem

IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések ; Programozó és konfiguráló szoftver ; Szoftver UNITY PRO S 1 felhasználó liszensz