Schneider - Szoftver UNITY PRO XL felhasználó liszensz GT99073 - UNYSPUEFUCD80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem
Építőelem-könyvtár - rendelkezésre nem álló
Integrált konfigurációs funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864180755
Sonepar cikkszám
GT99073
Gyártói cikkszám
UNYSPUEFUCD80
Gyártói típuskód
UNYSPUEFUCD80
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Nem
Építőelem-könyvtár:
rendelkezésre nem álló
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Nem
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Nem
Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:
Nem
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Nem
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Nem
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Integrált diagnózisfunkció:
Nem
Integrált kiértékelő funkció:
Nem
Integrált vetítési funkció:
Nem
Integrált adatmegragadási funkció:
Nem
Integrált kommunikációs funkció:
Nem
Integrált technológiai funkció:
Nem
Integrált üzembehelyezési funkció:
Nem
Integrált szimulációfunkció:
Nem
Integrált mozgási funkció:
Nem
Integrált analízisfunkció:
Nem
Integrált pozícionáló funkció:
Nem
Várakozási funkció integrálva:
Nem
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem