Schneider - Szögletes fedőlap, fekete, 'DOWN' SX017421 - ZB6YC228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fekete
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110838008
Sonepar cikkszám
SX017421
Gyártói cikkszám
ZB6YC228
Gyártói típuskód
ZB6YC228
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Szögletes fedőlap, fekete, "DOWN"