Schneider - Szögletes fedőlap, fekete, 'MONTÉE' SX017422 - ZB6YC229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fekete
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110837810
Sonepar cikkszám
SX017422
Gyártói cikkszám
ZB6YC229
Gyártói típuskód
ZB6YC229
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Szögletes fedőlap, fekete, "MONTÉE"