Schneider - Szögletes fedőlap, kék, 'R' SX017428 - ZB6YC626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110779158
Sonepar cikkszám
SX017428
Gyártói cikkszám
ZB6YC626
Gyártói típuskód
ZB6YC626
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Szögletes fedőlap, kék, "R"