Schneider - Szögletes fedőlap, piros, 'ARRET' SX017427 - ZB6YC423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110779080
Sonepar cikkszám
SX017427
Gyártói cikkszám
ZB6YC423
Gyártói típuskód
ZB6YC423
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Szögletes fedőlap, piros, "ARRET"