Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szögletes illeszték 85x40x85mm B27 Zincpl SN113083 - 1149169

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szögletes illeszték 85x40x85mm B27 Zincpl SN113083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Igen

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113083

Gyártói cikkszám

1149169

Gyártói típuskód

Wibe 1149169

Kivitel:

hosszanti és szögben összekapcsoló

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Igen

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

53-622 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Hosszúság:

170 mm

Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:

45-110 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Szögletes illeszték 85x40x85mm B27 Zincpl