Schneider - Szögletes nyomógombfej, fekete SN029845 - ZB5CL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Lencse formája - négyzetes
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110934656
Sonepar cikkszám
SN029845
Gyártói cikkszám
ZB5CL2
Gyártói típuskód
ZB5CL2
Gomb színe:
fekete
Lencse formája:
négyzetes
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem