Schneider - Szögletes vakdugó SN030621 - ZB5SZ5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyzetes
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - fekete
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110099539
Sonepar cikkszám
SN030621
Gyártói cikkszám
ZB5SZ5
Gyártói típuskód
Harmony ZB5SZ5
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Szögletes vakdugó