Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szögletes világító nyomógombfej, piros SN029785 - ZB5CW143

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szögletes világító nyomógombfej, piros SN029785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Lencse formája - négyzetes

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110934793

Sonepar cikkszám

SN029785

Gyártói cikkszám

ZB5CW143

Gyártói típuskód

ZB5CW143

Gomb színe:

piros

Lencse formája:

négyzetes

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Szögletes világító nyomógombfej, piros