Schneider - Szolár kommunikációs modul SN015920 - 865-1058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
MODBUS protokollt támogatja - Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS485 - 1
TCP/IP protokollt támogatja - Igen
HW-illesztőfelületek száma USB - 2
EtherNet/IP protokoll támogatása - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480608001
Sonepar cikkszám
SN015920
Gyártói cikkszám
865-1058
Gyártói típuskód
Conext ComBox
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma USB:
2
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
Adatátvitel módja:
soros
Szélesség:
169 mm
Magasság:
114 mm
Mélység:
54 mm
Conext Combox kommunikációs készülék (Conext XW+/SW+). termékcsalád: Conext - készülék rövid megnevezése: ComBox - termék vagy komponens típusa: kommunikációs készülék. Előnyök : .. Alkalmazások: ..