Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szövegméret: 2 SX017370 - ZB6Y4900

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szövegméret: 2 SX017370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110949087

Sonepar cikkszám

SX017370

Gyártói cikkszám

ZB6Y4900

Gyártói típuskód

ZB6Y4900

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

21 mm

Magasság:

16 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Szövegméret: 2