Schneider - Szűkítő híd Csavaros sorkapocshoz 10 mm2 - Rugós 2,5/4 mm2 SX012701 - NSYTRALVR102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 0 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534362
Sonepar cikkszám
SX012701
Gyártói cikkszám
NSYTRALVR102
Gyártói típuskód
NSYTRALVR102
Kivitel:
csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
0 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
65 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok - Szűkítő híd Csavaros sorkapocshoz 10 mm2 - Rugós 2,5/4 mm2