Schneider - Szűkítő híd Csavaros sorkapocshoz 16-2,5/4 mm2 SX012696 - NSYTRALV162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 0 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534331
Sonepar cikkszám
SX012696
Gyártói cikkszám
NSYTRALV162
Gyártói típuskód
NSYTRALV162
Kivitel:
csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
0 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
90 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok - Szűkítő híd Csavaros sorkapocshoz 16-2,5/4 mm2