Schneider - Szűkítő híd Rugós sorkapocshoz 6-2,5/4 mm2 SX012694 - NSYTRALR62
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 0 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534317
Sonepar cikkszám
SX012694
Gyártói cikkszám
NSYTRALR62
Gyártói típuskód
NSYTRALR62
Kivitel:
csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
0 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
56 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Szűkítő híd Rugós sorkapocshoz 6-2,5/4 mm2