Schneider - Szünetmentes tápegy. APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V GT73600 - SMT1500I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1500 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 6.5 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Kialakítás - szabadonálló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1111 kg CO₂-eq
Vonalkód
0731304268680
Sonepar cikkszám
GT73600
Gyártói cikkszám
SMT1500I
Gyártói típuskód
APC SMART-UPS 1500VA LCD 230V
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1500 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
6.5 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
171 mm
Magasság:
219 mm
Mélység:
439 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Tömeg:
24.09 kg
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Szünetmentes tápegy. APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V